DEHN ITALIA S.P.A. - DEH204921 STAFFA PORTAF.X TETTI UNISNAP INOX/PMAR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto
Metodo di montaggio - Ad aggancio
Applicazione - Tetto spiovente
Materiale del supporto - Plastica
Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364030589
Codice prodotto
DEH204921
Cod. produttore
204921
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a scatto
Metodo di montaggio:
Ad aggancio
Applicazione:
Tetto spiovente
Materiale del supporto:
Plastica
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza del supporto:
205 mm
Altezza d\'installazione supporto linee:
16 mm