DEHN ITALIA S.P.A. - DEH206237 STAFFA PORTAFILO PER TETTI SPANNGRIP CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Diametro del conduttore - 8...8 mm
Metodo di montaggio - Regolabile
Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)
Campo di serraggio - 180...280 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364077300
Codice prodotto
DEH206237
Cod. produttore
206237
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Diametro del conduttore:
8...8 mm
Metodo di montaggio:
Regolabile
Applicazione:
Sul colmo (tetti in coppi)
Campo di serraggio:
180...280 mm
Materiale del supporto:
Rame
Materiale dell'elemento di serraggio:
Rame
Altezza d\'installazione supporto linee:
20 mm




