AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH207029 STAFFA PORTAFILO DEHNGRIP INOX PER TD8MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro

  • Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Materiale del cavallotto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364042711

Codice prodotto

DEH207029

Cod. produttore

207029

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con graffa

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale del cavallotto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale della base di fissaggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Staffa portafilo DEHNgrip per la posa di conduttori tondi. Sistema di staffaggio in acciaio INOX senza viti con mantaggio semplice (inserire il conduttore dall'alto) con posa libera del conduttore. Esecuzione con altezza di 32 mm.