DEHN ITALIA S.P.A. - DEH223011 STAFFA PORTAFILO INOX X TETTI IN LAMIERA - 223011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Metodo di montaggio - Avvitabile
Applicazione - Tetto in metallo
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364092785
Codice prodotto
DEH223011
Cod. produttore
223011
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Applicazione:
Tetto in metallo
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza del supporto:
42 mm
Altezza d\'installazione supporto linee:
20 mm