AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH223021 STAFFA PORTAFILO INOX X TETTI IN LAMIERA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - Ad aggancio

  • Applicazione - Tetto in metallo

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364092808

Codice prodotto

DEH223021

Cod. produttore

223021

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con graffa

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

Ad aggancio

Applicazione:

Tetto in metallo

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza del supporto:

84 mm

Altezza d\'installazione supporto linee:

20 mm

Staffa portafilo per tetti per il fissaggio di dispositivi di captazione supplementari come captatori su tetti metallici. Esecuzione per tetti trapezoidali da agganciare alle viti di fissaggio del tetto, con staffa portafilo DEHNgrip, posa libera del conduttore.