DEHN ITALIA S.P.A. - DEH253051 STAFFA PORTAFILO XTETTI KF2 XTETTI PIANI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto
Metodo di montaggio - A serraggio
Applicazione - Tetto piano
Materiale del supporto - Plastica
Materiale dell'elemento di serraggio - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4013364079823
Codice prodotto
DEH253051
Cod. produttore
253051
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a scatto
Metodo di montaggio:
A serraggio
Applicazione:
Tetto piano
Materiale del supporto:
Plastica
Materiale dell'elemento di serraggio:
Plastica
Lunghezza del supporto:
141 mm
Altezza d\'installazione supporto linee:
55 mm




