AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH274150 STAFFA PORTAFILO INOX PER TD 8-10MM - 274150

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica

  • Materiale della base di fissaggio - Plastica

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364128187

Codice prodotto

DEH274150

Cod. produttore

274150

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro con filettatura metrica

Materiale della base di fissaggio:

Plastica

Dimensione filettatura, metrica:

8

Distanza dalla parete:

30...30 mm

Altezza d\'installazione supporto linee:

20 mm

Staffa portafilo DEHNhold con cavallotto a fessura per il fissaggio di conduttori tondi. Utilizzabile per diversi materiali ad es. Al, INOX, Fe/tZn e Cu, posa fisa del conduttore. Esecuzione con filetto interno, premontata con zoccolo in materiale plastico.