AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH275230 STAFFA PORTAFILO CON CAVALLOTTO IN ZAMA - 275230

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH275230 STAFFA PORTAFILO CON CAVALLOTTO IN ZAMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Tipo di fissaggio del supporto - Con tassello

  • Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio zincato

  • Materiale del cavallotto - Acciaio zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364095854

Codice prodotto

DEH275230

Cod. produttore

275230

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Tipo di fissaggio del supporto:

Con tassello

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio zincato

Materiale del cavallotto:

Acciaio zincato

Materiale della base di fissaggio:

Zinco pressofuso

Dimensione filettatura, metrica:

8

Altezza d\'installazione supporto linee:

20 mm

Staffa portafilo con cavallotto con fessura e rondella di copertura per il fissaggio di conduttori piatti, posa fissa del conduttore. Esecuzione con filetto interno, premontata con vite e tassello.