AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH286030 STAFFA PER PIATTO PER PT 30MM FE/TZN - 286030

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio zincato

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Tipo di fissaggio del supporto - Con punta filettata per legno

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Altezza d\'installazione supporto linee - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364022508

Codice prodotto

DEH286030

Cod. produttore

286030

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio zincato

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Tipo di fissaggio del supporto:

Con punta filettata per legno

Dimensione filettatura, metrica:

6

Altezza d\'installazione supporto linee:

10 mm

Staffa per conduttori piatti con cavalloto provvisto di fessura (forma costruttiva piatta), per il fissaggio di conduttori piatti. Esecuzione con asola (6,5 x 16 mm) e vite da legno premontata.