AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH290001 DISTANZIATORE FE/TZN ESECUZIONE ANGOLATA

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH290001 DISTANZIATORE FE/TZN ESECUZIONE ANGOLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Distanziatore

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364027909

Codice prodotto

DEH290001

Cod. produttore

290001

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Distanziatore

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Distanziatore per la posa di conduttori di terra nella pianta delle fondamenta, con linguetta di blocco contro la fuoriuscita del conduttore. Esecuzione piegata e rinforzata.