AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH301010 CONNETTORE KS FE/TZN PER TD 7-10MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Zinco pressofuso

  • Tipo di connettore - Connettore

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite serrafilo

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364067028

Codice prodotto

DEH301010

Cod. produttore

301010

Produttore

DEH

Materiale:

Zinco pressofuso

Tipo di connettore:

Connettore

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite serrafilo

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

Connettore KS secondo CEI EN 62561-1 per la connessione resistente alla corrente di fulmine di conduttori tondi p.es. su profili piatti, pluviali o altri componenti dell'impianto parafulmine. Esecuzione a corpo unico Fe/tZn con vite, grova e dado M10.