AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH301229 PIASTRA DI CONNESSIONE X CONDUTTURA HVI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di connettore - Connettore

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite serrafilo

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364101562

Codice prodotto

DEH301229

Cod. produttore

301229

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di connettore:

Connettore

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite serrafilo

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

Piastra di connessione per la connessione della conduttura HVI alla punta di captazione (D10 mm) con due connettori KS. Si può utilizzare anche come connettore KS secondo CEI EN 62561-1, per la connessione resistente a corrente di fulmine di conduttori tondi. Esecuzione a due componenti, connettore distanza 40 mm, con vite e dado M10.