AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH306100 CONNETTORE PARALLELO CU PER DIAMETRI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Tipo di connettore - Giunto parallelo

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364024113

Codice prodotto

DEH306100

Cod. produttore

306100

Produttore

DEH

Materiale:

Rame

Tipo di connettore:

Giunto parallelo

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

Connettore parallelo secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di due conduttori cordati in modo parallelo. Esecuzione piccola, per diametri differenti di corde, con due viti.