AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH308035 MORSETTO DI COLLEG. PER TD6-22/PT 40MM - 308035

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 1 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364123472

Codice prodotto

DEH308035

Cod. produttore

308035

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Capacità parafulmine (10/350 µs):

1 kA

Morsetto di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di armature; con cavallotto di fissaggio per la connessione flessibile di conduttori tondi o per punti fissi di terra con fissaggio contemporaneo nella cassaforma. Esecuzione per diametri piccoli.