AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH308133 DEHNCLIP MORSETTO FERRI D ARMATURA 12/10 - 308133

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Giunto parallelo

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Senza vite

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 2.7 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364288911

Codice prodotto

DEH308133

Cod. produttore

308133

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Giunto parallelo

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Senza vite

Capacità parafulmine (10/350 µs):

2.7 kA

Rapido, semplice, e provato con corrente di fulmine: questo è DEHNclip, un morsetto per ferri d'armatura che consente una sicura, rapida e semplice connessione senza attrezzo del dispersore con i ferri d'armatura. Il morsetto di collegamento in accordo alla CEI EN 62561-1, per la connessione di reti elettrosaldate o ferri d'armatura con conduttori tondi.