AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH338009 MORSETTO PER GRONDAIA C. RIBORDATURA INO - 338009

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto per grondaia

  • Adatto per conduttori di diametro - 7...10 mm

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Campo di serraggio - 13...25 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364057982

Codice prodotto

DEH338009

Cod. produttore

338009

Produttore

DEH

Tipo di connettore:

Morsetto per grondaia

Adatto per conduttori di diametro:

7...10 mm

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Campo di serraggio:

13...25 mm

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto per grondaia secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di conduttori tondi al bordo della grondaia. Esecuzione con cavallotto di fissaggio, larghezza costruttiva 40 mm.