AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH339067 MORSETTO PER GRONDAIA C. RIBORDATURA CU

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto per grondaia

  • Adatto per conduttori di diametro - 6...10 mm

  • Materiale - Rame

  • Campo di serraggio - 16...22 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364046887

Codice prodotto

DEH339067

Cod. produttore

339067

Produttore

DEH

Tipo di connettore:

Morsetto per grondaia

Adatto per conduttori di diametro:

6...10 mm

Materiale:

Rame

Campo di serraggio:

16...22 mm

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto per grondaia secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di conduttori tondi al bordo della grondaia. Esecuzione con cavallotto di fissaggio, posa del conduttore longitudinale o trasversale.