DEHN ITALIA S.P.A. - DEH365039 MORSETTO SCANALATO IN INOX CON CAVALLOTT - 365039

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto per lamiere
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa piatta
Confezione
1 PZ
EAN
4013364057777
Codice prodotto
DEH365039
Cod. produttore
365039
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto per lamiere
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa piatta
Morsetto scanalato secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi con scanalature. Esecuzione con cavallotto di fissaggio, posa del conduttore longitudinale o trasversale.




