DEHN ITALIA S.P.A. - DEH372249 MORSETTO DI CONNESSIONE IN INOX ORRIZON.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro - 6...10 mm
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Campo di serraggio - 18...35 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364119260
Codice prodotto
DEH372249
Cod. produttore
372249
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro:
6...10 mm
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Campo di serraggio:
18...35 mm
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale




