AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH377009 GANASCIA DI CONNESSIONE A FORMA Z IN INO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Linguetta di connessione

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364119284

Codice prodotto

DEH377009

Cod. produttore

377009

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Linguetta di connessione

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Superficie:

Non trattato

Ganascia in accordo a CEI EN 62561-1 per il collegamento di rivestimenti metallici mediante rivetti oppure viti. Esecuzione con foro quadrato.