AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH390150 CAVALLOTTO DI FISSAGGIO TD 6-10MM FE/TZN - 390150

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Giunto a morsetto

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa piatta

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 50 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364032187

Codice prodotto

DEH390150

Cod. produttore

390150

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Giunto a morsetto

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa piatta

Capacità parafulmine (10/350 µs):

50 kA

Cavallotto di fissaggio secondo CEI EN 62561-1, p. es. per la connessione con terminale per costruzioni o fascette per pluviali. Esecuzione con foro quadrato 11 mm e vite a testa piatta.