AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH392069 MORSETTO MV INOX PER TD 8-10/16MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di connettore - Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa piatta

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364096158

Codice prodotto

DEH392069

Cod. produttore

392069

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di connettore:

Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa piatta

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

Morsetto di collegamento multiuso secondo CEI EN 62561-1, per l'applicazione universale per connessioni a croce, a "T"e parallele di conduttori tondi su aste di captazione. Esecuzione componibile con vite a testa piatta e dotata di antisvitamento.