AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH410114 COLLARE PER TUBO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di serraggio - 42.4...42.4 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Sezione dei cavi da collegare - 38.5...78.5 mm²

  • Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 1 e 1/4 pollice

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364026261

Codice prodotto

DEH410114

Cod. produttore

410114

Produttore

DEH

Campo di serraggio:

42.4...42.4 mm

Materiale:

Acciaio

Sezione dei cavi da collegare:

38.5...78.5 mm²

Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

1 e 1/4 pollice

Superficie:

Zincato a caldo

Numero di conduttori:

1

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

1 e 1/4 pollice

Collare per tubi protezione da fulmini secondo DIN-EN 62561-1 per l'integrazione di tubi nell'equipotenzialità di sicurezza e funzionale secondo DIN VDE 0100-410/540 ed equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione in Fe/tZn con viti M8, connessione per conduttori piatti con viti e dadi M10, per conduttori tondi 7-10 mm p. es. connettori KS.