AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH410229 MORSETTO EQUIPOTENZIALE IN INOX

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elemento di raccordo

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364107731

Codice prodotto

DEH410229

Cod. produttore

410229

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Elemento di raccordo

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Superficie:

Non trattato

Elemento di connessione PA per la riduzione del campo elettrico della conduttura HVI long in prossimita` del terminale. Superficie di contatto a fessura speciale per il contatto elettrico del rivestimento semiconduttore. Esecuzione INOX con foro di collegamento D11 mm per es. per connettori KS.