AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH420107 COLLARE PER PLUVIALE D 100MM CU - 420107

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro del foro di fissaggio - 11 mm

  • Connettore bimetallico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364045828

Codice prodotto

DEH420107

Cod. produttore

420107

Produttore

DEH

Materiale:

Rame

Superficie:

Non trattato

Diametro del foro di fissaggio:

11 mm

Connettore bimetallico:

no

Collare di messa a terra secondo CEI EN 62561-1 per l'integrazione di pluviali nell'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3).Possibilità di collegamento D11 mm per conduttore tondo p.es. con conettore KS oppure con cavallotto di fissaggio. Esecuzione per diametri fissi di tubo con vite M8.