DEHN ITALIA S.P.A. - DEH472109 BARRA DI MESSA A TERRA INOX, FORI 2X2 - 472109

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Barra di messa a terra
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364074477
Codice prodotto
DEH472109
Cod. produttore
472109
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Barra di messa a terra
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni in acciaio. Per il collegamento di conduttori piatti con foro o conduttori tondi con p. es. connettore KS. Esecuzione con 2x 2 connessioni, fori D11 mm.




