AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH540911 FASCETTA DI MESSA A TERRA D 27-114MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di serraggio - 26.9...114.3 mm

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Sezione dei cavi da collegare - 4...25 mm²

  • Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 3/4 pollice

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364025691

Codice prodotto

DEH540911

Cod. produttore

540911

Produttore

DEH

Campo di serraggio:

26.9...114.3 mm

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Sezione dei cavi da collegare:

4...25 mm²

Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

3/4 pollice

Superficie:

Non trattato

Numero di conduttori:

2

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

4 pollici

Fascetta di messa a terra per l'integrazione di tubazioni nell'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540). Esecuzione standard con nastro regolabile in acciaio INOX, per il collegamento di 1 o 2 conduttori o collegamento passante, sezione di collegamento 4-25 mm².