AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH610010 MORSETTO COLLEGAMENTO FE/TZN PER D 20-30

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Morsetto terminale

  • Campo di serraggio tondino - 8...12 mm

  • Campo di serraggio bandella - Fino a 40 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364022010

Codice prodotto

DEH610010

Cod. produttore

610010

Produttore

DEH

Tipo di costruzione:

Morsetto terminale

Campo di serraggio tondino:

8...12 mm

Campo di serraggio bandella:

Fino a 40 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Morsetto di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento a croce e parallelo di conduttori tondi, piatti oppure cordati a dispersori di profondità. Esecuzione per dispersori di profondità Ø20-30 mm, con quattro viti M10.