DEHN ITALIA S.P.A. - DEH625011 COLLARE DI COLLEGAMENTO FE/TZN PER D 25M - 625011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Morsetto di collegamento
Campo di serraggio tondino - 7...10 mm
Superficie - Zincato a caldo
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4013364026643
Codice prodotto
DEH625011
Cod. produttore
625011
Produttore
DEH
Tipo di costruzione:
Morsetto di collegamento
Campo di serraggio tondino:
7...10 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Materiale:
Acciaio
Collare di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per la connessione di conduttori tondi su dispersori di profondità. Esecuzione con connettore KS (Td 7-10 mm) su un lato.




