DEHN ITALIA S.P.A. - DEH625101 DISPERSORE DI PROFONDIT? D25 L1000 FE/TZ - 625101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1000 mm
Diametro - 25 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di connessione - Perno zigrinato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364021877
Codice prodotto
DEH625101
Cod. produttore
625101
Produttore
DEH
Lunghezza:
1000 mm
Diametro:
25 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di connessione:
Perno zigrinato
Dispersori di profondità secondo CEI EN 62561-2 per la realizzazione di impianti di terra per calate o cabine di trasformazione. Con giunto autochiudente senza ingrossamento della sezione sul giunto. Esecuzione tipo Z con perno a tripla zigrinatura (tipodi giunto molto resistente alla trazione).