AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH630129 COLLARE DI COLLEGAMENTO INOX PER D 20MM

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH630129 COLLARE DI COLLEGAMENTO INOX PER D 20MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Morsetto terminale

  • Campo di serraggio bandella - Fino a 30 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364107434

Codice prodotto

DEH630129

Cod. produttore

630129

Produttore

DEH

Tipo di costruzione:

Morsetto terminale

Campo di serraggio bandella:

Fino a 30 mm

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Morsetto di collegamento a vite unica seondo CEI EN 62561-1 per la connessione di conduttori tondi, piatti oppure cordati a dispersori di profondità.Esecuzione adatta per connessione a croce e parallela.