DEHN ITALIA S.P.A. - DEH635150 DISPERSORE A CROCE 50X50X3MM FE/TZN L1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 50 mm
Materiale - Acciaio
Modello - Con bandiera di collegamento
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364056657
Codice prodotto
DEH635150
Cod. produttore
635150
Produttore
DEH
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Modello:
Con bandiera di collegamento
Superficie:
Zincato a caldo
Profilo a croce:
sì
Dispersore profilato a croce secondo CEI EN 62561-2 per la realizzazione di impianti di terra p.es. di antenne oppure di quadri di distribuzione per cantieri. Esecuzione con profilo a croce 50 x 50 x 3 mm, con linguetta di connessione e fori, p.es. per connettori KS.