DEHN ITALIA S.P.A. - DEH767730 PHE3 30 S - 767730

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 30...30 kV
Tipo di indicazione - Ottico e Acustico
Modello - 1 polo
Profondità di immersione - 620 mm
Utilizzabile in caso di pioggia - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364070813
Codice prodotto
DEH767730
Cod. produttore
767730
Produttore
DEH
Tensione nominale:
30...30 kV
Tipo di indicazione:
Ottico e Acustico
Modello:
1 polo
Profondità di immersione:
620 mm
Utilizzabile in caso di pioggia:
sì
Tipo di tensione:
AC
Con auto-test:
sì
Utilizzo:
Impianti interni ed esterni
Applicazione:
Sottostazioni e Linea aerea
Categoria:
S


