DEHN ITALIA S.P.A. - DEH774530 UEK 30 SKN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. corrente di corto circuito - 33.5 kA
Collegamento - Punto fisso a sfera D. 25 mm.
Protezione antirotazione - sì
Applicazione - Lato terra
Confezione
1 PZ
EAN
4013364057746
Codice prodotto
DEH774530
Cod. produttore
774530
Produttore
DEH
Max. corrente di corto circuito:
33.5 kA
Collegamento:
Punto fisso a sfera D. 25 mm.
Protezione antirotazione:
sì
Applicazione:
Lato terra
Pinza di terra universale con barretta di rotazione come elemento di connessione sul lato terra secondo la norma EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) per punti fissi a sfera, punti fissi a T, conduttori piatti e tondi per l'equipaggiamento sul lato terra di corde di terra e di corto circuito. Con dispositivo antirotazione, esecuzione PK1.