DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819145 SET DI CONNESSIONE HVILONG NE, POSA INTE - 819145

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elemento di raccordo
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364152533
Codice prodotto
DEH819145
Cod. produttore
819145
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Elemento di raccordo
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Elementi di connessione per attestare la conduttura HVI long su entrambe le estremità, per la realizzazione della connessione della conduttura nel tubo portante (elemento terminale) ed elemento di connessione per collegare ad altri componenti della protezione esterna da fulmini o degli impianti di terra (sono compresi nella confezione due tubi termorestringenti).