DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819146 SET DI CONNESSIONE HVILONG NE, POSA ESTE - 819146

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elemento di raccordo
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364152540
Codice prodotto
DEH819146
Cod. produttore
819146
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Elemento di raccordo
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Elementi di connessione per attestare la conduttura HVI long, per la realizzazione delle connessioni della conduttura sul tubo portante (elemento terminale per piastra di connessione) ed elemento di connessione per collegare ad altri componenti della protezione esterna da fulmini o dell'impianto di terra (sono compresi nella confezione due tubi termorestringenti e quattro fascette).