AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819220 CONDUTTURA HVI NEL TUBO PORTANTE - 819220

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 5 mm

  • Sezione del conduttore - 19 mm²

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro esterno incl. fodero / copertura - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364244238

Codice prodotto

DEH819220

Cod. produttore

819220

Produttore

DEH

Diametro del conduttore:

5 mm

Sezione del conduttore:

19 mm²

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie:

Non trattato

Diametro esterno incl. fodero / copertura:

20 mm

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di trefoli:

7

Colore:

Nero

Materiale della guaina:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale dell'isolante:

PE (polietilene)

Massima distanza di separazione equivalente (nell'aria):

0.75 m

Massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi):

1.5 m

Modello isolato a prova di alta tensione:

Carico massimo di trazione:

950 N

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

Conduttura HVI (calata isolata resistente all'alta tensione) per il rispetto della distanza di sicurezza verso corpi metallici secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) per evitare scariche pericolose tra le componenti della protezione da fulmini esterna e componenti metalliche interne (impianti elettrici, tubazioni, ecc.). Per evitare scariche in superficie, la conduttura HVI è dotata di un rivestimento esterno speciale che permette di “scaricare” le elevate tensioni impulsive da fulmine verso unpotenziale di riferimento. Esecuzione conduttura HVI (preassemblata per la posa all'interno di tubi, nera) con un elemento terminale e un elemento di connessione di terra. Distanza di sicurezza equivalente s = 75 cm (in aria), s = 150 cm (muratura).