AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819730 PALO DI CAPTAZIONE HVI-LONG, BIOGAS SET - 819730

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819730 PALO DI CAPTAZIONE HVI-LONG, BIOGAS SET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 5 mm

  • Sezione del conduttore - 19 mm²

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro esterno incl. fodero / copertura - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364240377

Codice prodotto

DEH819730

Cod. produttore

819730

Produttore

DEH

Diametro del conduttore:

5 mm

Sezione del conduttore:

19 mm²

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie:

Non trattato

Diametro esterno incl. fodero / copertura:

20 mm

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di trefoli:

7

Colore:

Nero

Materiale della guaina:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale dell'isolante:

PE (polietilene)

Massima distanza di separazione equivalente (nell'aria):

0.75 m

Massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi):

1.5 m

Modello isolato a prova di alta tensione:

Carico massimo di trazione:

950 N

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

Palo di captazione con conduttura HVI (calata isolata resistente ad alta tensione), per rispettare la distanza di sicurezza verso parti elettricamente continue secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3), per poter evitare scariche pericolose tra elementi dell’impianto parafulmine esterno e parti metalliche all’interno dell’edificio (impianto elettrico, tubazioni, ecc.). Per evitare queste scariche superficiali, la conduttura innovativa HVI e` dotata di un rivestimento esterno speciale che permette di “scaricare” queste alte tensioni impulsive verso un potenziale di riferimento. Esecuzione conduttura HVI (nera), con un elemento terminale interno ed un elemento di collegamento all'equipotenzialità. Lunghezza della conduttura 10 m. Distanza di sicurezza equivalente s = 75 cm (in aria) oppure s = 150 cm (muratura).