DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900220 DEHNBLOC MAXI S DBM 1 255 S - 900220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA
Metodo di montaggio - Barra collettrice / Busbar
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Configurazione di rete TN-S - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364106734
Codice prodotto
DEH900220
Cod. produttore
900220
Produttore
DEH
Numero di conduttori (senza terra):
1
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
25 kA
Metodo di montaggio:
Barra collettrice / Busbar
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Configurazione di rete TN:
sì
Configurazione di rete TT:
sì
Configurazione di rete TN-C:
sì
Configurazione di rete TN-C-S:
sì
Altre configurazioni di rete:
no
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
25 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Tensione nominale AC:
230 V
Livello di protezione:
2.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
50 kA
Energia specifica (W/R):
156.25 kJ/Ohm
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Classe di prova tipo 1:
sì