DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900255 DEHNBLOC MAXI DBM NH00 255 - 900255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA
Metodo di montaggio - NH00
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Dimensione / Misura - NH00
Confezione
1 PZ
EAN
4013364125773
Codice prodotto
DEH900255
Cod. produttore
900255
Produttore
DEH
Numero di conduttori (senza terra):
1
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
25 kA
Metodo di montaggio:
NH00
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Dimensione / Misura:
NH00
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Configurazione di rete TN:
sì
Configurazione di rete TT:
sì
Configurazione di rete TN-C:
sì
Configurazione di rete TN-C-S:
sì
Altre configurazioni di rete:
no
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
25 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Tensione nominale AC:
230 V
Livello di protezione:
2.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
50 kA
Energia specifica (W/R):
156.25 kJ/Ohm
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Classe di prova tipo 1:
sì


