AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900262 LIMITATORE DI SOVRATENS. TIPO VA NH00 28 - 900262

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Metodo di montaggio - NH00

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364072572

Codice prodotto

DEH900262

Cod. produttore

900262

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Numero di conduttori (senza terra):

1

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

NH00

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

280 V

Configurazione di rete TN-C-S:

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

NH00

Configurazione di rete TN-C:

Classe di prova tipo 2:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Livello di protezione L-N:

2 kV

Fusible di backup integrato:

Grado di protezione (IP):

IPX4W

Limitatore di sovratensione, unipolare, VA NH, Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11 con circuito in serie di varistore e spinterometro in forma costruttiva NH con fusibile di portezione integrato. Per la protezione di utenze BT da sovratensioni. Per l'utilizzonel concetto di protezione a zone nell'interfaccia 0B – 1 e superiore.