AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900430 DEHNCORD DCOR L 2P 275 - 900430

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 2

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 275 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364157286

Codice prodotto

DEH900430

Cod. produttore

900430

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Numero di conduttori (senza terra):

2

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

275 V

Dimensione / Misura:

Altri

Classe di prova tipo 2:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

10 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione tripolare DEHNcord R Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11, in costruzione compatta per l'impiego in sistemi sotto pavimentazione, canaline portacavi e scatole a incasso. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone ai passaggi 0B – 1 e superiori.