DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900446 DEHNCORD DCOR L 2P 275 SO LTG - 900446

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 2
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 275 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364292970
Codice prodotto
DEH900446
Cod. produttore
900446
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Numero di conduttori (senza terra):
2
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Dimensione / Misura:
Altri
Classe di prova tipo 2:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
6 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
10 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Grado di protezione (IP):
IP20





