DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900456 DEHNGUARD DG TT 20 340 - 900456

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 4
Livello di protezione - 1.5 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
6942299502336
Codice prodotto
DEH900456
Cod. produttore
900456
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (senza terra):
4
Livello di protezione:
1.5 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Configurazione di rete TT:
sì
Tensione massima continuativa AC:
340 V
Configurazione di rete TN:
sì
Dimensione / Misura:
4 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
16 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
25 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20



