DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900471 VC 280 2 - 900471

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Metodo di montaggio - Montaggio su circuito stampato
Tensione massima continuativa AC - 280 V
Numero di poli - 2
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N) - 3 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364067547
Codice prodotto
DEH900471
Cod. produttore
900471
Produttore
DEH
Tensione nominale AC:
230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su circuito stampato
Tensione massima continuativa AC:
280 V
Numero di poli:
2
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
3 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
1.25 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.5 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Con filtro anti interferenze:
sì