DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900782 POP+MCB+SPD 2 255 C40 - 900782

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Livello di protezione - 1.5 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 275 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364156227
Codice prodotto
DEH900782
Cod. produttore
900782
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Livello di protezione:
1.5 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Dimensione / Misura:
4 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
16 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
25 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20





