AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900788 POP+MCB+SPD 4 255 C63 - 900788

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 275 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364156265

Codice prodotto

DEH900788

Cod. produttore

900788

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

275 V

Dimensione / Misura:

Distanziale modulare 7 TE

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

16 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Unità completa precablata, non è necessario nessun cablaggio supplementare dei singoli dispositivi. Soddisfa i requisiti della CEI EN 50550 (CEI 23-118) "dispositivi di protezione contro le tensioni frequenti di rete". Elevata sicurezza dei dispositivi per mezzo del controllo del dispositivo "Thermo-Dynamik-Control". Per la protezione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione da tensioni transitorie e temporanee (SPD+POP). Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone sulle interfacce 0B-1 e superiori.