DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900815 PETTINE DI COLLEGAMENTO MVS 1 6 - 900815

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A
Adatto per numero di dispositivi - 6
Passo modulare - 17.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364087996
Codice prodotto
DEH900815
Cod. produttore
900815
Produttore
DEH
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Adatto per numero di dispositivi:
6
Passo modulare:
17.5 mm
Larghezza in numero di moduli:
6
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no