DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900910 DEHNCUBE DCU YPV SCI 1000 1M - 900910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 12.5 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 2
Livello di protezione - 4 kV
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Configurazione di rete DC - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364155046
Codice prodotto
DEH900910
Cod. produttore
900910
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
12.5 kA
Numero di conduttori (senza terra):
2
Livello di protezione:
4 kV
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Configurazione di rete DC:
sì
Classe di prova tipo 2:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
1 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
25 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
1000 V
Grado di protezione (IP):
IP65