AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH902471 CUSTODIA STAGNA IGA 12 IP54 - 902471

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 333 mm

  • Larghezza - 295 mm

  • Profondità - 129 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364108943

Codice prodotto

DEH902471

Cod. produttore

902471

Produttore

DEH

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

333 mm

Larghezza:

295 mm

Profondità:

129 mm

Larghezza in numero di moduli:

12

Modello coperchio:

Con pretranciature

Coperchio / Porta trasparente:

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Numero di entrate cavi:

22

Adatto per protezione antifulmini:

Custodia stagna per il montaggio a vista, IP54, per il montaggio di apparecchi modulari con larghezza di max. 12 unità.